JET VERKTØY 577101 Benksliper 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215

JET TOOLS 577101 Benkekvern 6 x 3/4

På lager
Vare: AA8GWQ Modell: 577101Kryssreferanse: 18F215

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps3.5
Arbor størrelse1 / 2 "
Grit36 og 60
HP1/2
Hz60
LettNei
Ingen belastning RPM3450
Total høyde8.88 "
Total lengde17.25 "
Fase1
Spenning115
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.065
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8460908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støvsamling (nei)
    • Eksosportstørrelse (1-1 / 2 ")
    • Wheels Center-Center (14-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterampsArbor størrelseHjulbreddeGritHPIngen belastning RPMTotal høydePris
JET VERKTØY 577102 Benksliper 8 Tommer 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 og 601345011.25 "6 091 NOK
JET VERKTØY 577103 Benksliper 10 Tommer 1725 Rpm | AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 og 461.5172513 "11 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 577101 Benkekvern 6 x 3/4
4 720 NOK / enhet