JET VERKTØY 577102 Benksliper 8 Tommer 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216

JET TOOLS 577102 Benksliper 8 tommer 115v 3450 Maks. Omdr./min

På lager
Vare: AA8GWR Modell: 577102Kryssreferanse: 18F216

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps7.0/3.5
Arbor størrelse5 / 8 "
Grit36 og 60
HP1
Hz60
LettNei
Ingen belastning RPM3450
Total høyde11.25 "
Total lengde19.625 "
Fase1
Spenning115
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.415
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)32
HS kode8460908020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støvsamling (nei)
    • Eksosportstørrelse (1-1 / 2 ")
    • Wheels Center-Center (16-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterampsArbor størrelseHjulbreddeGritHPIngen belastning RPMTotal høydePris
JET VERKTØY 577101 Benksliper 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 og 601/234508.88 "4 720 NOK
JET VERKTØY 577103 Benksliper 10 Tommer 1725 Rpm | AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 og 461.5172513 "11 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 577102 Benksliper 8 tommer 115v 3450 Maks. Omdr./min
6 091 NOK / enhet