JAMCO NR130-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 2400 Lb. | AA7LBE 16C545

JAMCO NR130-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 2400 Lb.

På lager
Vare: AA7LBE Modell: NR130-P6Kryssreferanse: 16C545

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Shelf Utility Cart
Kapasitet per hylle800 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller10 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleRørformet med glatt bøyning
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde3"
Lastekapasitet2400 lb.
MaterialeStål
Antall hyller3
Total høyde34 "
Total lengde36 "
Samlet bredde19 "
Hyllelengde30 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitet per hylleCaster Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO GJ130-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA7KQA 16C236 GJ130-P52600 lb.5"35 "36 "19 "30 "18 "4 660 NOK
JAMCO GJ230-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KQC 16C238 GJ230-P52600 lb.5"35 "36 "25 "30 "24 "5 357 NOK
JAMCO GJ236-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KQD 16C239 GJ236-P52600 lb.5"35 "42 "25 "36 "24 "5 566 NOK
JAMCO GK248-P6 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 2400 Lb. | AA7KQK 16C245 GK248-P621200 lb.6"36 "54 "25 "48 "24 "7 124 NOK
JAMCO LN130-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA7KWT 16C411 LN130-P53400 lb.5"35 "36 "19 "30 "18 "10 213 NOK
JAMCO LN236-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KWW 16C414 LN236-P53400 lb.5"35 "42 "25 "36 "24 "12 756 NOK
JAMCO LS230-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KYB 16C443 LS230-P52600 lb.5"35 "36 "25 "30 "24 "13 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO NR130-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 2400 Lb.
7 813 NOK / enhet