Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87908 Bor 1/2 In | AB6LPB 21Y385

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87908 borkrone 1/2 tommer

På lager
Vare: AB6LPB Modell: 87908Kryssref: 21Y385
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Bit Dia.1 / 2 "
AnleggMetal
Diameter1 / 2 "
MaterialeMetal
Antall stykker1
Total lengde4"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87916 Bor 1 In | AB6LPF 21Y389 879161"1"60NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87924 Bor 1-1/2 In | AB6LPH 21Y391 879241.5 "1 1 / 2 "82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87908 borkrone 1/2 tommer
48NOK / enhet