Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87924 Bor 1-1/2 In | AB6LPH 21Y391

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87924 borkrone 1-1/2 in

På lager
Vare: AB6LPH Modell: 87924Kryssref: 21Y391
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Bit Dia.1.5 "
AnleggMetal
Diameter1 1 / 2 "
MaterialeMetal
Antall stykker1
Total lengde4"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87908 Bor 1/2 In | AB6LPB 21Y385 879081 / 2 "1 / 2 "48NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87916 Bor 1 In | AB6LPF 21Y389 879161"1"60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87924 borkrone 1-1/2 in
82NOK / enhet