Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 6R Låse C-klemme 6 tommer Størrelse 2 tommers hette | AC8GNF 3A516

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R Låse C-klemme 6 Tommer Størrelse 2 Tommers Cap

På lager
Vare: AC8GNF Modell: 6RKryssref.: 3A516 / 10J871
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsende C-klemme
Kapasitet2.125 "
FinishNikkelbelagt
MaterialeAlloy Steel
Tang Lengde6"
SkruemekanismeEnkel utløser, mikrojustering
Størrelse6
Halsdybde1.5 "
typen6" C-klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaterialeStørrelseHalsdybdetypenPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 6SP Låse C-klemme 6 tommer Størrelse 2 1/8 tommer Cap | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Alloy Steel61.5 "6 "C-klemme med svingbare elektroder249NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 18R Låse C-klemme 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Herdet karbonstål18 "9.5 "-530NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11R Låse C-klemme 11 tommer 2 5/8 tommer hals | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Alloy Steel11 "2.625 "11" C-klemme360NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 275 Låse C-klemme Faste puter 24 In | AC9VFD 3KKL3 27510 "Herdet legeringsstål24 "15.5 "-757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R Låse C-klemme 6 Tommer Størrelse 2 Tommers Cap
216NOK / enhet