Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRITOOLS 275 Låse C-klemme Faste puter 24 In | AC9VFD 3KKL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Låse C-klemme faste puter 24 tommer

På lager
Vare: AC9VFD Modell: 275Kryssref: 3KKL3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
757NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsende C-klemme
Kapasitet10 "
Spennkraft2000 kg
FinishNikkelbelagt
KjeftetypeFaste tips
Kjevebredde3 / 4 "
LåsemekanismeSlipp spaken
MaterialeHerdet legeringsstål
Antall stykker1
Tang Lengde24 "
SkruemekanismeJusterer klemtrykket
Størrelse24 "
Halsdybde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: Bred åpningskjeve

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaterialeStørrelseHalsdybdetypenPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 6SP Låse C-klemme 6 tommer Størrelse 2 1/8 tommer Cap | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Alloy Steel61.5 "6 "C-klemme med svingbare elektroder249NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 18R Låse C-klemme 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Herdet karbonstål18 "9.5 "-530NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 6R Låse C-klemme 6 tommer Størrelse 2 tommers hette | AC8GNF 3A516 6R2.125 "Alloy Steel61.5 "6" C-klemme216NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11R Låse C-klemme 11 tommer 2 5/8 tommer hals | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Alloy Steel11 "2.625 "11" C-klemme360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Låse C-klemme faste puter 24 tommer
757NOK / enhet