Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1840234 Pluggkransett 41 stk | AD3QFG 40L831

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Plug Tap Sett 41 stk

På lager
Vare: AD3QFG Modell: 1840234Kryssreferanse: 40L831

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Sett
Skjæring av størrelser#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Die TypeHex
FinishMølle
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbon
Antall stykker41
SAE eller metriskSAE og metrisk
Størrelse / rekkevidde#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Størrelser#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Størrelser inkludert4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
GjengetypeNC og NF
typenSAE og metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på skiftenøkkelnummer (PTS Die Stock)
    • Undermerke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall stykkerSAE eller metrisktypenPris
IRWIN INDUSTRITOOLS 3095001 Kranadaptersett, karbonstål, justerbar | AB9QPC 2ETN1 3095001PlainKarbonstål2SAEJusterbar, stikkontakt447NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1840235 Selvjusterende kransett 41 deler | AD3QFH 40L832 1840235MølleCarbon41SAE og metriskSAE og metrisk-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Plug Tap Sett 41 stk
4 143 NOK / enhet