Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10502cb kobolttrinnborsett 1/8-3/4 tommer 3 stk | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolt trinnborsett 1/8-3/4 tommer 3 stk

På lager
Vare: AB9EHF Modell: 10502cbKryssreferanse: 2CJR9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnboresett
Bitlengde2-3/4", 3-1/8"
FinishDampoksid
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Antall hullstørrelser28
Antall stykker3
Skaftstørrelse1/4 ", 3/8"
Skaft TypeHex
størrelse Range1/8 "til 3/4"
Størrelser inkludert1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Trinntykkelse1/32 "og 1/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBitlengdeFinishStørrelser inkludertSakMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11103 Trinnborsett 3m 7 Hullstørrelser | AB6LPM 21Y395 111036 mm til 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hullstørrelser (6 mm - 18 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel73 / 8 "954NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11104 Trinnborsett 4m 10 Hullstørrelser | AB6LPP 21Y397 111044 mm til 22 mm2.875 "Bright10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "1 066 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 16104 Trinnborsett 4mt 10 hullstørrelser | AB6LPT 21Y402 161044 mm til 22 mm2.875 "Titan nitrid10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "1 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolt trinnborsett 1/8-3/4 tommer 3 stk
2 388 NOK / enhet