Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11104 Trinnborsett 4m 10 Hullstørrelser | AB6LPP 21Y397

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Trinnborsett 4m 10 Hullstørrelser

På lager
Vare: AB6LPP Modell: 11104Kryssref: 21Y397
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
1 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde2.875 "
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Antall hullstørrelser10
Antall stykker10
Skaftstørrelse3 / 8 "
Skaft TypeHex
Størrelse4 mm til 22 mm og 2 mm
størrelse Range4 mm til 22 mm
Størrelser inkludert10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinn
Trinntykkelse2 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBitlengdeFinishStørrelser inkludertSakMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 11103 Trinnborsett 3m 7 Hullstørrelser | AB6LPM 21Y395 111036 mm til 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hullstørrelser (6 mm - 18 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel73 / 8 "954NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 16104 Trinnborsett 4mt 10 hullstørrelser | AB6LPT 21Y402 161044 mm til 22 mm2.875 "Titan nitrid10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "1 081 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10502cb kobolttrinnborsett 1/8-3/4 tommer 3 stk | AB9EHF 2CJR9 10502cb1/8 "til 3/4"2-3/4", 3-1/8"Dampoksid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"TrinnboresettKobolt31/4 ", 3/8"2 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Trinnborsett 4m 10 Hullstørrelser
1 066 NOK / enhet