Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 102L3 - 10R Låsetang Rett 10 In | AD6YAJ 4CHV6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R Låsetang Rett 10 In

På lager
Vare: AD6YAJ Modell: 102L3 - 10RKryssref: 4CHV6
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggHerdet legeringsstål
FinishNikkelbelagt
HandleStål
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.75 "
Kjeve Lengde1 15 / 64 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse7 / 16 "
KjeftetypeRett kjeve
Kjevebredde5 / 8 "
Lengde10 "
MaterialeStål
SkruemekanismeSekskantskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenRett kjeve
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: hettedesign, maksimal kontakt på flat, firkantet eller sekskantet

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdetypenPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1102L3-10CR Låsetang med kutter Buet 10 tommer | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-kjeve5 / 8 "10 "V-kjeve288NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1302L3-7CR Låsetang med kutter V-kjeve 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-kjeve3 / 8 "7"V-kjeve304NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 302L3-7R Låsetang Rett 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Rett kjeve3 / 8 "7"Rett kjeve306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R Låsetang Rett 10 In
294NOK / enhet