INTERMATIC T12404R Timer svømmebasseng | AF2PUR 6X768

INTERMATIC T12404R Timer svømmebasseng

På lager
Vare: AF2PUR Modell: T12404RKryssreferanse: 6X768

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidvarmer
amps40
Kontakt skjema(2) DPST-NO
Kontakt HP @ 120V5
DagsskipperJa
Dybde4"
VedleggstypeNEMA 3R stål
Ekstra trippere2E054
FinishBeige
Høyde10.75 "
Lengde10 3 / 4 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23 hr.
Min. Tidsinnstilling1 hr.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
typenDual Timing / Heat Circuit Center
Spenning208-277
Bredde10 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1075
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ekstra varmekrets slår av Gassfyrt svømmebassengvarmer Cirka 20 minutter før filterpumpen slås av, inneholder kretssenteret to timer-mekanismer som kan kobles sammen eller uavhengig

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKontakt skjemaBreddeDybdeVedleggstypeHøydeLengdePris
INTERMATIC T30404R Timer Svømmebasseng | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R stål16.5 "16 1 / 2 "6 262 NOK
INTERMATIC T104P201 Timer svømmebasseng | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Plast9.375 "9 3 / 8 "3 113 NOK
INTERMATIC T10404R Timer Svømmebasseng | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T12404R Timer svømmebasseng
5 303 NOK / enhet