Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC T104P201 Timer svømmebasseng | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Timer svømmebasseng

På lager
Vare: AD7EXJ Modell: T104P201Kryssreferanse: 4E026
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
3 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidvarmer
amps40
Kontakt skjemaDPST-NR
Kontakt HP @ 120V5
DagsskipperNei
Dybde3 5 / 8 "
VedleggstypeNEMA 3R Plast
Ekstra trippere2E054
FinishBeige
Høyde9.375 "
Lengde9 3 / 8 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23 hr.
Min. Tidsinnstilling1 hr.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
typenTiming / Heater Circuit Center
Spenning208-277
Bredde5 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKontakt skjemaBreddeDybdeVedleggstypeHøydeLengdePris
INTERMATIC T30404R Timer Svømmebasseng | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R stål16.5 "16 1 / 2 "6 262 NOK
INTERMATIC T10404R Timer Svømmebasseng | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 051 NOK
INTERMATIC T12404R Timer svømmebasseng | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R stål10.75 "10 3 / 4 "5 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T104P201 Timer svømmebasseng
3 113 NOK / enhet