INTERMATIC T30404R Timer Svømmebasseng | AA8TXF 1A850

INTERMATIC T30404R Timer svømmebasseng

På lager
Vare: AA8TXF Modell: T30404RKryssreferanse: 1A850

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidvarmer
amps30
Kontakt skjema(2) DPST-NO
Kontakt HP @ 120V5
DagsskipperNei
Dybde4 7 / 8 "
VedleggstypeNEMA 3R stål
Ekstra trippere2E054
FinishBeige
Høyde16.5 "
Lengde16 1 / 2 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23 hr.
Min. Tidsinnstilling1 hr.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
typenTiming / Control Center
Spenning240
Bredde10 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0425
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKontakt skjemaBreddeDybdeVedleggstypeHøydeLengdePris
INTERMATIC T104P201 Timer svømmebasseng | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Plast9.375 "9 3 / 8 "3 113 NOK
INTERMATIC T10404R Timer Svømmebasseng | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 051 NOK
INTERMATIC T12404R Timer svømmebasseng | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R stål10.75 "10 3 / 4 "5 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T30404R Timer svømmebasseng
6 262 NOK / enhet