Intermatic T104R 24-timers mekanisk tidsbryter er egnet for styring av automatisert drift av lyssystemer, varme- og kjøleutstyr, bassengpumper og andre elektriske enheter. Den brukes i kommersielle og industrielle omgivelser, noe som gjør det enkelt å sette daglige tidsplaner for å slå enheter PÅ og AV, optimalisere energiforbruket og forbedre sikkerheten ved å skape en illusjon av tilstedeværelse.
Egenskaper:
- Denne timeren har direkte 24-timers kontroll av ulike belastninger, og gir nøyaktig planlegging for elektriske enheter.
- Den kommer med kapasitet til å håndtere opptil 12 PÅ/AV-operasjoner daglig, noe som tillater finjustert kontroll med minimum en times intervaller.
- Denne timerbryteren tilbyr manuell overstyringsfunksjonalitet for umiddelbare justeringer.
- Den er utstyrt med en ON og en OFF tripper, som sikrer kompatibilitet og enkel integrering i ulike oppsett.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom en Intermatic T104 og T104R?
A. T104 kommer i innendørs kabinett mens T104R også er konstruert for utendørs bruk.
Spørsmål. Bruker mekaniske tidtakere strøm?
A. Den gjennomsnittlige mekaniske timeren bruker 1 watt per time, noe som tilsvarer 24 watt daglig. Vanligvis bruker en digital timer litt mer energi. Her brukes det ca. 2 watt i timen.
Sp. Hva er de tre hovedtypene av tidtakere?
A. De tre hovedtypene av PLS-timere er på-forsinkelse, av-forsinkelse og retentiv på-forsinkelse.
Q. Hva er driftstemperaturområdet til Intermatic T104R 24-timers mekanisk tidsbryter?
A. Den har et driftstemperaturområde på -40 til 131 grader F.
Q. Hvilken ledningsstørrelse kan denne Intermatic-timeren ta?
A. Den kan romme en ledningsstørrelse fra 8 til 14 AWG.
Sp. Tåler denne brytertimeren tøffe miljøer?
A. Den har en 3R meta-kapsling som sikrer høy styrke og strukturell stivhet selv i tøffe miljøer.