Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC PX300 Transformator, Inngang 120 V, Utgang 12 V, Effekt: 300 VA | AA4ZDC 13K522

INTERMATIC PX300 transformator, inngang 120 V, utgang 12 V, effekt: 300 VA

På lager
Vare: AA4ZDC Modell: PX300Kryssref: 13K522
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
2 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
FARGESand
Dybde4.5 "
Kabinett ferdigElektrostatisk malt stål
VedleggsmaterialeElektrostatisk malt stål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde7.25 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
Maks. Effekt300
MonteringWall
Utgangsspenning12 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering300VA
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9275
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8504314065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlagt transformator utstyrt med jordet skjerm mellom primær- og sekundærviklingen; ideell for å gi en sikker drift i svært fuktige områder kombinert med varme og utsatt for kjemikalier som finnes i bassenger og spa.
    • Innebygd kretsbeskyttelse designet for å koble fra strømforsyningen i tilfelle overbelastning eller strømstøt

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. EffektVA-vurderingBreddePris
INTERMATIC PX100 Innkapslet transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrostatisk malt stål7.25 "100100VA5.25 "2 181 NOK
INTERMATIC PX100S Innkapslet transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rustfritt stål7.25 "100100VA5.25 "3 216 NOK
INTERMATIC PX300S Innkapslet transformator In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Rustfritt stål7.25 "300300VA5.25 "3 394 NOK
INTERMATIC PX600 medfølgende transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Elektrostatisk malt stål10 "600600VA10 "5 418 NOK
INTERMATIC PX600S Innkapslet transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Rustfritt stål10 "600600VA10 "9 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC PX300 transformator, inngang 120 V, utgang 12 V, effekt: 300 VA
2 511 NOK / enhet