INTERMATIC PX600 medfølgende transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524

INTERMATIC PX600 Medfølgende transformator In120v Out12v 600va

På lager
Vare: AA4ZDE Modell: PX600Kryssref: 13K524

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
FARGESand
Dybde5"
Kabinett ferdigElektrostatisk malt stål
VedleggsmaterialeElektrostatisk malt stål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde10 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
Maks. Effekt600
MonteringWall
Utgangsspenning12 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering600VA
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.395
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8504314065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. EffektVA-vurderingBreddePris
INTERMATIC PX100 Innkapslet transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrostatisk malt stål7.25 "100100VA5.25 "2 181 NOK
INTERMATIC PX100S Innkapslet transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rustfritt stål7.25 "100100VA5.25 "3 216 NOK
INTERMATIC PX300 Transformator, Inngang 120 V, Utgang 12 V, Effekt: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrostatisk malt stål7.25 "300300VA5.25 "2 511 NOK
INTERMATIC PX300S Innkapslet transformator In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Rustfritt stål7.25 "300300VA5.25 "3 394 NOK
INTERMATIC PX600S Innkapslet transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Rustfritt stål10 "600600VA10 "9 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC PX600 Medfølgende transformator In120v Out12v 600va
5 418 NOK / enhet