Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC PX300S Innkapslet transformator In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523

INTERMATIC PX300S Medfølgende transformator In120v Out12v 300va

På lager
Vare: AA4ZDD Modell: PX300SKryssref: 13K523

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde4.5 "
VedleggsmaterialeRustfritt stål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde7.25 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
Maks. Effekt300
MonteringWall
Utgangsspenning12 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering300VA
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8504314065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggsmaterialeHøydeMaks. EffektVA-vurderingBreddePris
INTERMATIC PX100 Innkapslet transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrostatisk malt stål7.25 "100100VA5.25 "2 181 NOK
INTERMATIC PX100S Innkapslet transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rustfritt stål7.25 "100100VA5.25 "3 216 NOK
INTERMATIC PX300 Transformator, Inngang 120 V, Utgang 12 V, Effekt: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrostatisk malt stål7.25 "300300VA5.25 "2 451 NOK
INTERMATIC PX600 medfølgende transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Elektrostatisk malt stål10 "600600VA10 "5 418 NOK
INTERMATIC PX600S Innkapslet transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Rustfritt stål10 "600600VA10 "9 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC PX300S Medfølgende transformator In120v Out12v 300va
3 394 NOK / enhet