Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 3109-100E Digital Outside Micrometer, 3 Inch To 4 In/75 To 100 mm Range, ±0.00015 Inch Accuracy | CR4QZP 54XH95

INSIZE 3109-100E digitalt ytre mikrometer, 3 tommer til 4 tommer/75 til 100 mm rekkevidde, ±0.00015 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CR4QZP Modell: 3109-100EKryssreferanse: 54XH95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital utenfor mikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INSIZE 3109-50E digitalt ytre mikrometer, 1 tommer til 2 tommer/25 til 50 mm rekkevidde, +/-0.00015 tommers nøyaktighet | CR4QYC 54XH99 3109-50EDigital utenfor mikrometer2 503 NOK
INSIZE 3109-75E digitalt ytre mikrometer, 2 tommer til 3 tommer/50 til 75 mm rekkevidde, ±0.00015 tommers nøyaktighet | CR4QYD 54XJ01 3109-75EDigital utenfor mikrometer3 076 NOK
INSIZE 3661-55 digitalt ytre mikrometer, 0.98 tommer til 2.17 tommer/25 til 55 mm rekkevidde, IP65 | CR4QYE 61JA94 3661-55Digital utenfor mikrometer18 419 NOK
INSIZE 3101-50E digitalt ytre mikrometer, tommer toin/25 til 50 mm rekkevidde, IP65 | CR4QYF 462T91 3101-50EDigital utenfor mikrometer3 947 NOK
INSIZE 3108-50A digitalt ytre mikrometer, tomme toin/25 til 50 mm rekkevidde, IP65 | CR4QYG 54XH94 3108-50ADigital utenfor mikrometer3 151 NOK
INSIZE 3661-80 digitalt ytre mikrometer, 1.97 tommer til 3.15 tommer/50 til 80 mm rekkevidde, IP65 | CR4QYH 61JA95 3661-80Digital utenfor mikrometer19 745 NOK
INSIZE 3101-275E digitalt ytre mikrometer, 10 tommer til 11 tommer/250 til 275 mm rekkevidde, IP65 | CR4QYJ 462T88 3101-275EDigital utenfor mikrometer8 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 3109-100E digitalt ytre mikrometer, 3 tommer til 4 tommer/75 til 100 mm rekkevidde, ±0.00015 tommers nøyaktighet
3 463 NOK / enhet