Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 2151-35 intern digital skyvelære, 0.6 tommer til 1.4 tommer/15 til 35 mm rekkevidde | CQ8LJE 408P89

INSIZE 2151-35 intern digital skyvelære, 0.6 tommer til 1.4 tommer/15 til 35 mm rekkevidde

På lager
Vare: CQ8LJE Modell: 2151-35Kryssreferanse: 408P89

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.404
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKjennetegnSakMaterialePris
INSIZE 4812-E gjengemåler, 1-10 TPI måleområde | CE9DRA 55VN55 4812-E-MålerKarbonstål465NOK
INSIZE 4839-1 rørsveisemåler | CE9TKP 55VN72 4839-1Laget av rustfritt stålMåler-1 913 NOK
INSIZE 4846-1 Filetsveisemåler | CF2EPY 55VN71 4846-1Laget av rustfritt stålMåler-1 475 NOK
INSIZE 4831-20A Elektronisk sveisemåler | CF2JDE 55VN68 4831-20AKnapper: null, in/mm, på/av. Batteri SR44 eller LR44, laget av rustfritt stålMåler-3 866 NOK
INSIZE 4842-1 Borvinkelmåler, 80 mm lengde, 150 - 160 graders vinkel | CF2JNE 55VN73 4842-1-MålerRustfritt stål230NOK
INSIZE 1160-10 Digital Taper Slot Gages, 0.008 til 0.394 tommers måleområde | CF2JYC 55VN60 1160-10-MålerRustfritt stål7 293 NOK
INSIZE 1267-02 Chamfer Gage, 0-0.200 tommers måleområde, 001 tommers graduering | CF2MYK 55VN59 1267-02-MålerRustfritt stål2 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 2151-35 intern digital skyvelære, 0.6 tommer til 1.4 tommer/15 til 35 mm rekkevidde
6 031 NOK / enhet