INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 150 lb. AE3NHK 5EFJ4

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 150 lb.

På lager
Vare: AE3NHK Modell: ZAW015080HMKryssreferanse: 5EFJ4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkabelbalanse
luft~~POS=TRUNC1/8 scfm
BremsJa
KontrollAnheng
FinishGul pulverlakk
Bolig Dia.6-1 / 2 "
Husets lengde15 11 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Heis80 "
Maks. Kapasitet150 lb.
suspensjonSvingbar krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.175
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Balanserende lastekapasitet @ 100 PSI (150 lb.)
    • Løftekapasitet @ 100 PSI (120 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHusets lengdeHeisMaks. KapasitetPris
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Luftkabelbalanser Swivel Hook 200 lb. | AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.98 166 NOK
INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Luftkabelbalanser Swivel Hook 325 lb. | AE3NHM 5EFJ6 ZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb.93 974 NOK
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 350 lb. AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb.94 837 NOK
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Air Cable Balancer Swivel Hook 500 lb. AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 lb.113 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 150 lb.
74 931 NOK / enhet