Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakeksos, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21

INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakeksos, 18000 RPM, 25 CFM, Metall

På lager
Vare: AE4GDX Modell: 317AKryssreferanse: 5KB21
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
1 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole7 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid12.0
CFM @ full belastning25
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet18,000 rpm
HåndteringsmaterialeMetal
Housing MaterialMetal
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde4.375 "
Pad størrelse3 "eller 5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse7/16 "-20
GasspedalAvtrekker
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyhastighets luftskivesliper designet for lett sliping, fjærkant og rustfjerning
    • Har en motor drevet av lufttrykk større enn 90 PSI gjennom 1/4-tommers NPT-port, som kan rotere ved 18000 RPM
    • Utstyrt med gassutløser for umiddelbar kraftlevering og innebygd kraftregulator for justering av kraft med maksimalt 25 CFM ved full belastning
    • Inkluderer 3 og 5 tommers bakunderlag

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdePad størrelseGasspedalvariable SpeedCFM @ full belastningPris
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HK 2" eller 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "eller 3"AvtrekkerJa19.42 232 NOK
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-spakenNei2511 676 NOK
INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk sliper, 1.0 HK, 7 tommer | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"spakenNei29.04 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakeksos, 18000 RPM, 25 CFM, Metall
1 662 NOK / enhet