Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 3103XPA Luftskivemaskin 0.2 HP 2 eller 3 | AA4KYZ 12T589

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HK 2" eller 3"

På lager
Vare: AA4KYZ Modell: 3103XPAKryssref: 12T589
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
2 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.1
CFM @ full belastning19.4
DutyIndustriell
Eksos TypeGjennom håndtaket
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5"
Pad ansiktstypeRoloc-stil (3M)
Pad størrelse2 "eller 3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1 / 4 "
GasspedalAvtrekker
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdePad størrelseGasspedalvariable SpeedCFM @ full belastningPris
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-spakenNei2511 927 NOK
INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk sliper, 1.0 HK, 7 tommer | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"spakenNei29.04 818 NOK
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakeksos, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "eller 5"AvtrekkerNei251 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HK 2" eller 3"
2 335 NOK / enhet