Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hk

På lager
Vare: AB3HAL Modell: G1A200RS4Kryssreferanse: 1TDH5
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
11 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.0
CFM @ full belastning25
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdePad størrelseGasspedalvariable SpeedCFM @ full belastningPris
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HK 2" eller 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "eller 3"AvtrekkerJa19.42 335 NOK
INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk sliper, 1.0 HK, 7 tommer | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"spakenNei29.04 818 NOK
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakeksos, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "eller 5"AvtrekkerNei251 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hk
11 927 NOK / enhet