Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk sliper, 1.0 HK, 7 tommer | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk sliper, 1.0 HK, 7 tommer

På lager
Vare: AE4GDW Modell: 313AKryssreferanse: 5KB20
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
4 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole5 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8
CFM @ full belastning29.0
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet5000 rpm
HåndteringsmaterialeMetal
Housing MaterialMetal
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde12.625 "
Pad størrelse7"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftskivesliper egnet utstyrt med en 7-tommers pute ideell for grovsliping av kroppsfyllstoffer, utjevning av metalloverflater og fjerning av rust
    • Har en kraftig motor med kulelager for å redusere friksjonstap og levere hastigheter opp til 5000 o / min
    • Ekstra pistolgrephåndtak for fullstendig balanse, stabilitet, brukerkomfort og minimering av utmattelse

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdePad størrelseGasspedalvariable SpeedCFM @ full belastningPris
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HK 2" eller 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "eller 3"AvtrekkerJa19.42 232 NOK
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-spakenNei2511 676 NOK
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakeksos, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "eller 5"AvtrekkerNei251 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk sliper, 1.0 HK, 7 tommer
4 376 NOK / enhet