Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 124-C Servicenøkkel Nikkel Sae 6.8 In L | AG3NAD 33NR68

IMPERIAL 124-C servicenøkkel Nikkel Sae 6.8 i L

På lager
Vare: AG3NAD Modell: 124-CKryssref: 33NR68

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicenøkkel
FinishKromplate
Fleksibelt hodeNei
Lengde7"
MaterialeNikkel
Antall tannhjul0
Antall poeng0
Total lengde6 55 / 64 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4", 3/8", 3/16", 5/16"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilRatcheting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
IMPERIAL 127-C Servicenøkkel Nikkel Sae 5.5 In L | AG3NAE 33NR69 127-C5.5 "5.5 "266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 124-C servicenøkkel Nikkel Sae 6.8 i L
381NOK / enhet