HUGHES SAFETY L85GST Øyeskyllestasjon for bordplater, skål i rustfritt stål, 149 PSI | CE7PVH 30012

HUGHES SAFETY L85GST Øyeskyllestasjon for bord, skål i rustfritt stål, 149 PSI

På lager
Vare: CE7PVH Modell: L85GSTKryss Ref: 30012

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyne / ansiktsvask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)121.92

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety L85GST øye-/ansiktsvaskestasjon designet for å gi den første forsvarslinjen i tilfelle kjemisk sprut eller søl
    • Doble spraydyser beskyttet av avtrekkende støvdeksler som løftes av når øyeskyllen aktiveres
    • Har finmaskede siler og individuelle strømningskontrollere for å levere en mild strøm av det luftede vannet
    • Utstyrt med en lett å rengjøre pulverlakkert bolle i rustfritt stål og kvartsvings kuleventil for utmerket korrosjonsbestandighet
    • Oppfyller ANSI Z358.1 og EN 15154 standarder, og støtter OSHA-krav

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY L85GST Øyeskyllestasjon for bord, skål i rustfritt stål, 149 PSI
18 364 NOK / enhet