Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS PH3004PA010 Ledningssett, hann/hun, 4 leder, lengde 30 fot | AC3XEY 2XE22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 ledningssett, hann/kvinne, 4 ledninger, lengde 30 fot

På lager
Vare: AC3XEY Modell: PH3004PA010Kryssreferanse: 2XE22
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
4 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Forsterker AC30
Kabellengde10ft.
FARGEGrå
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse# 10 AWG
LedertypeKobber
Anleggfabrikkert
Ledningslengde10ft.
Karakter30 A
VedleggstypeNEMA 4X
Måler / leder10/4
JakkefargeGrå
Jakke TypePVC
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler3
Antall ledninger4
Utenfor Dia.0.75 "
Plugg endeMann Kvinne
Plug Type4-ledning
StrandtypeMulti
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenDobbelt slutt
Spenningsverdier600 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeLedningslengdeJakke TypePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS PH3004PA005 Ledningssett, hann/hun, 4 leder, lengde 15 fot | AC3XEX 2XE21 PH3004PA0055ft.5ft.TC-ER4 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 ledningssett, hann/kvinne, 4 ledninger, lengde 30 fot
4 615 NOK / enhet