Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS PH3004PA005 Ledningssett, hann/hun, 4 leder, lengde 15 fot | AC3XEX 2XE21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 ledningssett, hann/kvinne, 4 ledninger, lengde 15 fot

På lager
Vare: AC3XEX Modell: PH3004PA005Kryssreferanse: 2XE21

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
4 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Forsterker AC30
Kabellengde5ft.
LedermaterialeKobber
LedertypeKobber
Anleggfabrikkert
Ledningslengde5ft.
Karakter30 A
VedleggstypeNEMA 4X
Måler / leder10/4
JakkefargeGrå
Jakke TypeTC-ER
Maks. Spenning600 VAC
Antall ledninger4
Utenfor Dia.0.75 "
Plugg endeMann Kvinne
Plug Type4-ledning
StrandtypeMulti
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenDobbelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeLedningslengdeJakke TypePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS PH3004PA010 Ledningssett, hann/hun, 4 leder, lengde 30 fot | AC3XEY 2XE22 PH3004PA01010ft.10ft.PVC4 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 ledningssett, hann/kvinne, 4 ledninger, lengde 15 fot
4 390 NOK / enhet