Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettsprøyte | AH4ZDD 35RU92

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettsprøyte

På lager
Vare: AH4ZDD Modell: GPL 222Kryssreferanse: 35RU92
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 15 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur270 grader F
Mfr. SerieGPL 222
Min. Driftstemperatur145 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.72 til 1.91
Viskositet @ 100C3 cSt
Viskositet @ 40C15 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 222 fettsprøyte ideell for bruk i korrosive miljøer for å smøre ruller, tetninger, girkasser, beslag, hengsler, ventiler, O-ringer og lagre
    • PTFE (polytetrafluoretylen) fortykningsmiddel gir en bæreevne på opptil 30 lb ved en maksimal temperatur på 270 grader F
    • Inneholder natriumnitritttilsetningsstoffer for rustbeskyttelse og termisk og oksidativ stabilitet
    • Ikke-giftige, kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper gir kompatibilitet med metaller, plast, elastomerer og keramikk

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Tube4 666 NOK
KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettkrukke, 1kg, Hvit, Ptfe | AH4ZDG 35RU95 GPL 2220.5kgKrukke7 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettsprøyte
647NOK / enhet