Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettkrukke, 1kg, Hvit, Ptfe | AH4ZDG 35RU95

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettkrukke, 1 kg, hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZDG Modell: GPL 222Kryssreferanse: 35RU95

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
7 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 15 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur270 grader F
Mfr. SerieGPL 222
Min. Driftstemperatur145 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.72 til 1.91
Viskositet @ 100C3 cSt
Viskositet @ 40C15 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 222 anti-korrosjonsfettrør egnet for bruk i etsende miljøer for å smøre tetninger, ruller, hengsler, girkasser, ventiler, lagre, beslag og O-ringer
    • PTFE (polytetrafluoretylen) fortykningsmiddel gir lastekapasitet på opptil 30 lb ved en maksimal temperatur på 270 grader F
    • Kjemisk inert når den brukes med plast, elastomerer, de fleste metaller, fuktighet, damp, sterke kjemikalier og syrer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettsprøyte | AH4ZDD 35RU92 GPL 2220.5 oz.sprøyte647NOK
KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Tube4 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosjonsfettkrukke, 1 kg, hvit, Ptfe
7 968 NOK / enhet