GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench Shower Med Face/eyewash 16 tommers bredde | AC2PGH 2LVC5

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench Shower With Face / eyewash 16 inch Width

På lager
Vare: AC2PGH Modell: G1950Kryssreferanse: 2LVC5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsstasjon
Skål Dia.11-1 / 2 "
FARGEoransje
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskStøpt aluminium
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Hode Dia.2.25 "
Høyde96 "
MonteringFrittstående
RørmaterialeGalvanisert stål
Lengde på dusjhåndtak30 "
Dusjhode aktiveres avTrekk håndtaket
Dusjhode materialePlast
VentilmaterialeMessing
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.74
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)83.31
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8481805060
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Guardian gulvflens: Denne gulvflensen i støpt aluminium fester røret til gulvet eller veggen.
  • Guardian sprayhode: Dette sprayhodet erstatter det defekte hodet for å opprettholde effektiviteten.
  • Guardian støvdeksel: Dette dekselet erstatter de utslitte dekslene for å begrense forurensning.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z358.1
  • ETL
  • UPC

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket materiale brukes til å lage denne enhetens dusjhode?

A. ABS-plast.

Q. Hvor bør vaskestasjoner plasseres?

A. Vaskestasjoner må installeres innen 10 sekunder eller 55 fot fra den mulige faren.

Sp. Hvordan skylle denne Guardian-vaskestasjonen?

A. Kjør vaskestasjonen i tre minutter for å fjerne stående vann fra ledningen.

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaterialePris
GUARDIAN EQUIPMENT G1950P Renndusj med ansikt/øyeskyll Plast | AC2PGG 2LVC3 G1950P--14 216 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1950BC Drench Dusj Med Face/eyewash 16 Tommer Bredde | AC2PGK 2LVC9 G1950BC--17 562 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1950HFC sikkerhetsstasjon, hånd, fotkontroll, 10 tommers dusjhode, 1 tommers ventil | CJ7EGM G1950HFC20 gpm-14 337 NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1950PCC sikkerhetsstasjon med øyeskyll, 10 tommers dusjhode, 1 tommers ventil, kromfinish | CJ7EGN G1950PCC20 gpmRustfritt stål43 031 NOK
RFQ
GUARDIAN UTSTYR G1950P-HFC sikkerhetsstasjon med øyeskyllevann, fotkontroll, 11 1/2 tommers ABS-plastskål | CJ7EGP G1950P-HFC30 gpm-13 341 NOK
RFQ
GUARDIAN UTSTYR G1996-316 sikkerhetsstasjon med øyeskyll, 10 tommers dusjhode, 1 tommers ventil, 316 rustfritt stål | CJ7EGY G1996-31620 gpm316 rustfritt stål33 158 NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1996P sikkerhetsstasjon, øye-/ansiktsvask, dusjstasjon, ABS-plastskål, rustfritt stål | CJ7EGZ G1996P20 gpmRustfritt stål27 938 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench Shower With Face / eyewash 16 inch Width
15 340 NOK / enhet