Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL415HR-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Rød | BC8PWA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HR-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, rød

På lager
Vare: BC8PWA Modell: HBL415HR

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

564NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire stikkontakter
FARGERød
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde0.92 "
Lengde4.3 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP0.5
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
Bredde4.3 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HR-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, rød
564NOK / enhet