Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2182OW Stikkontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, kontorhvit | BD4CNC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182OW kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, kontorhvit

På lager
Vare: BD4CNC Modell: HBL2182OW
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
543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEKontor hvit
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.03 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
Bredde1.36 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182OW kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, kontorhvit
543NOK / enhet