HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS30 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 30 A, grå | AC8QGN 3D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 30 A, grå

På lager
Vare: AC8QGN Modell: FDS30Kryssreferanse: 3D340

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps30
Kontakt skjema3PST
Karakter30 A
Dybde7.3 "
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
Dimensjon15.36 x 11.46 x 8.43 "
DutyHeavy
Høyde8.43 "
HP0.5 til 20 HP @ 120 til 600 VAC
IP Rating66
Lengde15.36 "
MaterialeValox med rustfritt stål
Maks. HP20
NEMA innkapslingstype4, 4X, 12K
Antall poler3
Antall ledninger5
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase1 eller 3
BrukKlasse J Sikring
Spenning600 VAC
Bredde11.46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9525
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (smeltbart)
    • Nøytral montering (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsKarakterMaterialeMaks. HPNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS60 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "6060 AValox404, 4X, 12K3-polet (3 kniver og sikringsholdere)319 550 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3512 600 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3514 357 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 637 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSRAC Vedlagt frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 30 A, grå
18 221 NOK / enhet