Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSRAC Vedlagt frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål

På lager
Vare: AH8JLP Modell: HBLDS6SSRACKryssreferanse: 38UP45
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
18 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps60
Kontakt skjema3PST
Karakter60 A
Dybde6.1 "
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
Dimensjon11.41 x 7.66 x 6.1 "
DutyHeavy
Høyde6.1 "
HP50 HK @ 600 VAC
IP Rating69
Lengde11.41 "
MaterialeRustfritt stål
NEMA innkapslingstype4X
Antall poler3
Antall ledninger5
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde7.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)18.08
Skipets lengde (cm)33.32
Skipets bredde (cm)22.23
OpprinnelseslandPL

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Nøytral montering inkludert: Ja
    • Sikringssett (klasse R): Ikke smeltbar

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsKarakterMaterialeMaks. HPNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS60 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "6060 AValox404, 4X, 12K3-polet (3 kniver og sikringsholdere)319 550 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS30 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 30 A, grå | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "3030 AValox med rustfritt stål204, 4X, 12K3518 221 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3512 600 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3514 357 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål
18 562 NOK / enhet