Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLL 38UP42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål

På lager
Vare: AH8JLL Modell: HBLDS3SSRKryssreferanse: 38UP42

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps30
Kontakt skjema3PST
Karakter30 A
Dybde4.9 "
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
Dimensjon8.6 x 5.41 x 4.92 "
DutyHeavy
Høyde4.92 "
HP15 HK @ 600 VAC
IP Rating69
Lengde8.6 "
MaterialeRustfritt stål
NEMA innkapslingstype4X
Antall poler3
Antall ledninger5
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde5.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.592
Skipets høyde (cm)13
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)18.72
OpprinnelseslandPL

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Nøytral montering inkludert: Ja
    • Sikringssett (klasse R): Ikke smeltbar

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsKarakterMaterialeMaks. HPNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS60 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "6060 AValox404, 4X, 12K3-polet (3 kniver og sikringsholdere)319 550 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS30 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 30 A, grå | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "3030 AValox med rustfritt stål204, 4X, 12K3518 221 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3514 357 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 637 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSRAC Vedlagt frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål
12 600 NOK / enhet