HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS60 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 60 A, grå

På lager
Vare: AB9NET Modell: FDS60Kryssreferanse: 2EAU7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps60
Kontakt skjema3PST
Karakter60 A
Dybde7.3 "
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
Dimensjon15.36 x 11.46 x 8.43 "
Dutygeneral
Høyde8.43 "
HP3 til 40 HP @ 600 VAC
Lengde15.36 "
MaterialeValox
Maks. HP40
NEMA innkapslingstype4, 4X, 12K
Antall poler3-polet (3 kniver og sikringsholdere)
Antall ledninger3
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase1 eller 3
Spenning600 VAC
Bredde11.46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5375
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsKarakterMaterialeMaks. HPNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS FDS30 Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 30 A, grå | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "3030 AValox med rustfritt stål204, 4X, 12K3518 221 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3512 600 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 30 A, rustfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARustfritt stål-4X3514 357 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 637 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSRAC Vedlagt frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "6060 ARustfritt stål-4X3518 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 3-polet, 60 A, grå
19 550 NOK / enhet