Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rett Spak | AB7TNR 24A244

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort Rett Spak

På lager
Vare: AB7TNR Model: V7-1B17D8-122Kryssreferanse: 24A244
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde1.63 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter3A
Dybde0.4 "
Differensiell reise1.35mm
Høyde0.63 "
Housing Materialpolyester
Lengde1.14 "
Maks. Forreise6mm
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke0.42N
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise3mm
Slipp kraft0.10 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorKort rett spak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterSpenningsverdierDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkePris
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium minibryter 3a Spdt Kort rett spak | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT Polyester termoplast0.12 "2.82 oz.115NOK
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rett Spak | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT Polyester termoplast0.128 "2.82 oz.57NOK
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort rett Spak | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT Polyester termoplast0.06 "5.5 oz.82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort Rett Spak
67NOK / enhet