HONEYWELL Kort rett spak aktuator Premium Miniatyr Snap Switch


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Monteringsdimensjon: 0.41 x 0.87 "sentre , Driftstemp. Område: -40 grader til 180 grader F , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Kort rett spak
StilModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterSpenningsverdierDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkePris (eks. mva)
A
V7-1B17D8-122
0.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmpolyester6mm0.42N67NOK
B
V7-1B17D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT Polyester termoplast0.12 "2.82 oz.115NOK
C
V7-1B19D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT Polyester termoplast0.128 "2.82 oz.57NOK
D
V7-1C17D8-002
0.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT Polyester termoplast0.06 "5.5 oz.82NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?