Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort rett Spak | AB7TNY 24A251

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort Rett Spak

På lager
Vare: AB7TNY Model: V7-1C17D8-002Kryssreferanse: 24A251
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde0.87 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.015 "
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise0.06 "
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke5.5 oz.
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise0.035 "
Slipp kraft0.52 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorKort rett spak
Spenningsverdier277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterSpenningsverdierDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkePris
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium minibryter 3a Spdt Kort rett spak | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT Polyester termoplast0.12 "2.82 oz.115NOK
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rett Spak | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmpolyester6mm0.42N67NOK
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rett Spak | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT Polyester termoplast0.128 "2.82 oz.57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort Rett Spak
82NOK / enhet