Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH9320WF5003 Trådløs berøringsskjerm programmerbar termostat, Wi-Fi | AH3BEN 30ZZ03

HONEYWELL TH9320WF5003 Trådløs berøringsskjerm programmerbar termostat, Wi-Fi

På lager
Vare: AH3BEN Modell: TH9320WF5003Kryssreferanse: 30ZZ03
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
4 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs Wifi-termostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriNei
FARGEHvit
ViftebryterAuto-On-Program-Sirkuler
TastaturlåsingJa
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke7
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme3 varmepumpe eller 2 konvensjonelle
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Emergency
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, RC, C, W (O / B), W2 (AUX / E), Y, Y2, G, L, K

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)14.92
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell TH9320WF5003 wifi-termostat designet for å justere eller overvåke oppvarmings- og kjøletemperaturene ved hjelp av en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin
    • Utstyrt med en tilpasset berøringsskjerm med informasjon på skjermen
    • Gir programmerbar, automatisk, 3-trinns oppvarming og 2-trinns konvensjonell kjøling
    • Har midlertidig programoverstyringsalternativ for tilpassede innstillinger
    • Viser innendørs og utendørs temperaturer og fuktighetsnivåer
    • Horisontal montering for enkel installasjon

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH9320WF5003 Trådløs berøringsskjerm programmerbar termostat, Wi-Fi
4 876 NOK / enhet