Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57

HONEYWELL PV150/U Hydronisk luftventil 1 1/2 Fnpt

På lager
Vare: AC3BHN Modell: PV150/UKryssreferanse: 2RB57
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
4 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk luftventil
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1.5
Tilkobling1-1 / 2 "(F) NPT
AnleggKastet
MaterialeBronse
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.240 F
Total høyde9 11 / 16 "
typenAutomatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingAnleggMaterialeMaks. PressMaks. Temp.Total høydePris
HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tommer svette | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "svette rett gjennomKastetBronse125 psi240 F7.375 "2 273 NOK
HONEYWELL EA122A1002 Automatisk lufting | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termo90 psi230 F5.25 "530NOK
HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMessingskallMessingskall150 psi250 F5"1 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL PV150/U Hydronisk luftventil 1 1/2 Fnpt
4 358 NOK / enhet