HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tommer svette | AC3BHK 2RB54

HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tommer svette

På lager
Vare: AC3BHK Modell: PV075S/UKryssreferanse: 2RB54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk luftventil
Tilkobling3/4 "svette rett gjennom
AnleggKastet
MaterialeBronse
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.240 F
Total høyde7.375 "
typenAutomatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingAnleggMaterialeMaks. PressMaks. Temp.Total høydePris
HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTKastetBronse125 psi240 F9 11 / 16 "4 358 NOK
HONEYWELL EA122A1002 Automatisk lufting | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termo90 psi230 F5.25 "530NOK
HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMessingskallMessingskall150 psi250 F5"1 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tommer svette
2 273 NOK / enhet