Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil | AD2TFL 3TZ96

HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil

På lager
Vare: AD2TFL Modell: EA79A1004Kryssreferanse: 3TZ96
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk luftventil
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1/2
Tilkobling3/4 "(M) NPT
AnleggMessingskall
MaterialeMessingskall
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.250 F
Total høyde5"
typenAutomatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481809015
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • (M) NPT-tilkobling (inn.) (3/4)

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingAnleggMaterialeMaks. PressMaks. Temp.Total høydePris
HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tommer svette | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "svette rett gjennomKastetBronse125 psi240 F7.375 "2 273 NOK
HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTKastetBronse125 psi240 F9 11 / 16 "4 358 NOK
HONEYWELL EA122A1002 Automatisk lufting | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termo90 psi230 F5.25 "530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil
1 083 NOK / enhet