EATON Danfoss SPC1-16-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss SPC1-16-serie tilbakeslagsventiler tillater strømning av en rekke medier, slik som hydraulikkolje, vann og damp i én retning, samtidig som tilbakestrømning forhindres. De er kompatible med væsker, inkludert mineraloljer, petroleum og SAE 10-klassifiserte smøreoljer med anbefalt filtrering l...evel på 18/16/13, ideell for bruk i hydrauliske og pneumatiske systemer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-161055
7 162 NOK
RFQ
A
02-112763
7 002 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Arbeidsmekanismen til disse tilbakeslagsventilene er basert på en fjærbelastet tallerkenanordning.
  • Når væsken strømmer i ønsket retning, skyver den tallerkenventilen åpen, slik at væsken kan passere gjennom.
  • Når trykket avtar, prøver strømmen å bevege seg i motsatt retning eller stopper.
  • Dette får fjæren i tilbakeslagsventilen til å komprimere og tette tallerkenventilen, og forhindrer dermed flyt av væske.

Egenskaper

  • De har en pilotbetjent mekanisme som tillater fri flyt av mediet fra innløpsporten gjennom utløpsporten.
  • De består av en tallerken som begrenser eller tillater strømning i systemet og Buna-N tetninger for motstand mot oljer, kjemikalier og forhøyede temperaturer.
  • De er laget av aluminium for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet og tåler temperaturer mellom -40 og 120 grader Celsius.

Ofte Stilte Spørsmål

I hvilken retning skal jeg installere tilbakeslagsventilen min?

Horisontal linje er å foretrekke når du installerer en tilbakeslagsventil, da det minimerer sjansene for tilbakestrømning på grunn av trykkfall.

Hvorfor er det nødvendig med filtrering i tilbakeslagsventiler?

Filtrert væske reduserer risikoen for tilstopping av kontrollventilen, sikrer jevn flyt av væske og opprettholder konstant ventilytelse.

Hva er forskjellen mellom en direktevirkende og en pilotstyrt reguleringsventil?

Direktevirkende reguleringsventiler hindrer overtrykk i et hydraulisk system, mens pilotstyrte reguleringsventiler regulerer og opprettholder trykket i systemet for å forhindre skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?