Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LP916B1082 Termostat pneumatisk | AD2TXV 3UC12

HONEYWELL LP916B1082 Termostat pneumatisk

På lager
Vare: AD2TXV Modell: LP916B1082Kryssreferanse: 3UC12

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperatursender
Luftforbindelser1 / 4 "Barb
luft~~POS=TRUNC0.011 scfm m / 0.005 "begrensning; 0.022 scfm m / 0.007" begrensning
Kapillærlengde36 "
Dybde3"
ElementtypePære
Høyde4.75 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.135 Grader F
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespill og omvendt skuespill
Sensing Bulb Dia.3 / 8 "
Føler pærelengde9-5 / 8 "
Temp. Kontrollrekkevidde65 grader til 85 grader F
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeSakMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
HONEYWELL TP970A2004 Termostat pneumatisk | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"2 575 NOK
HONEYWELL TP970B2002 Termostat pneumatisk | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"2 651 NOK
HONEYWELL TP972A2002 Termostat pneumatisk | AD2TZL 3UC95 TP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"3 899 NOK
HONEYWELL TP973A2076 Termostat pneumatisk | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"2 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LP916B1082 Termostat pneumatisk
7 643 NOK / enhet