Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J192 Safety Wire Twister Plier, Stål, Manuell retur, Black oxide Finish | AD2KRU 3R179

PROTO J192 Safety Wire Twister Plier, Stål, Manuell retur, Black Oxide Finish

På lager
Vare: AD2KRU Modell: J192Kryssref.: 3R179

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetswiretang
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeErgonomisk stål
KjeftetypeFlat Top Diamond Serrations
MaterialeStål
Nominell lengde9"
Antall stykker1
Total lengde10.375 "
Tang Lengde9 inn.
RotasjonCW
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Ledningsstørrelse0.020 til 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J192 vridertang fungerer som en treveis tang designet for å holde, vri og kutte ledninger/kabler. Det reduserer tiden det tar å vri ledninger på bolter og muttere. Det ergonomiske håndtaket gjør det enkelt å klemme for å kutte ledningen til ønsket lengde ved hjelp av sidekutteren. Den er egnet for ledningsstørrelser mellom 0.02 og 0.041 tommer.

Egenskaper:

  • Varmebehandlede skjærekanter for å kutte sikkerhetstråder i rustfritt stål trygt.
  • Har flate diamantskåringer på kjevene for å gi et bedre grep på ledningen og motstå hakk.
  • Innebygd med en automatisk fjærreturmekanisme for å fremskynde operasjonen og redusere tretthet.
  • Ergonomisk design for maksimal komfort og sikring av sikkerhetsledninger/kabler.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.18

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor bør ledninger vris?

A. Sikkerhetsledninger brukes i luftfart og industrielle applikasjoner der overdreven vibrasjon kan føre til at festene trekker seg ut. Ved å vri disse sikkerhetsledningene, blir interferensen/støyen som produseres av den ene ledningen kansellert av interferensen/støyen som produseres av den andre, da begge ledningene fører en lik og motsatt mengde strøm gjennom dem. Tvinningsparet forbedrer også avvisningen av ekstern elektromagnetisk interferens fra omkringliggende utstyr, og skaper dermed et trygt arbeidsmiljø.

Q. Hva er lengden på Proto J192 twister-tang?

A. Proto J192 har en total lengde på 10-3/8 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjeftetypeTotal lengdeRotasjontypenLedningsstørrelsePris
PROTO J191 Wire Twister-tang 10 3/8 tommers lengde Manuell | AD2KRT 3R178 J191StålFlat Top Diamond Serrations10.375 "CW-0.020 til 0.060 "1 768 NOK
PROTO J195 Wire Twister-tang | AD2KRX 3R182 J195Ståltaggete10.375 "CCWVenstre hånd vri0.020 til 0.060 "1 774 NOK
PROTO J196 automatisk sikkerhetstrådtang, 8-3/4 tommers lengde | AD8FDE 4JV75 J196StålFlat Top Diamond Serrations8.75 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.041 "1 759 NOK
PROTO J197 Vendbar sikkerhetstrådtang, takket kjeve, stål | AD8FDF 4JV76 J197StålFlat Top Diamond Serrations11 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.060 "1 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J192 Safety Wire Twister Plier, Stål, Manuell retur, Black Oxide Finish
1 774 NOK / enhet