Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TP970B2002 Termostat pneumatisk | AD2TZH 3UC90

HONEYWELL TP970B2002 Termostat pneumatisk

På lager
Vare: AD2TZH Modell: TP970B2002Kryssreferanse: 3UC90

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser1 / 8 "
luft~~POS=TRUNC0.01 scfm
Dybde1.625 "
ElementtypeBi-metall
Høyde3.25 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.100 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillOmvendt skuespill
Temp. Kontrollrekkevidde60 grader til 90 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1 rør / 2 rør (2 rør)
    • Oppvarming / kjøling (kjøling)
    • Enkelt temp. / Dual Temp. (Enkel temperatur)
    • Dempingsområde (2 til 10F)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeSakMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
HONEYWELL LP916B1082 Termostat pneumatisk | AD2TXV 3UC12 LP916B10820.011 scfm m / 0.005 "begrensning; 0.022 scfm m / 0.007" begrensning3"4.75 "Pneumatisk temperatursender135 Grader F3.75 "7 643 NOK
HONEYWELL TP970A2004 Termostat pneumatisk | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"2 575 NOK
HONEYWELL TP972A2002 Termostat pneumatisk | AD2TZL 3UC95 TP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"3 899 NOK
HONEYWELL TP973A2076 Termostat pneumatisk | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatisk termostat100 Grader F2"2 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TP970B2002 Termostat pneumatisk
2 651 NOK / enhet