Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 121371B Nedsenkningsbrønn Kobber 3/4npt 1-1/2 Dybde | AD3BDV 3XK90

HONEYWELL 121371B senkebrønn kobber 3/4npt 1-1/2 dybde

På lager
Vare: AD3BDV Modell: 121371BKryssreferanse: 3XK90
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
739NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypning Vel
Pære Dia.3 / 8 "
MaterialeKobber
PT3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9032906080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsdybde (1-1 / 2 ")
    • Maks. Innsetting / pære lengde (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellPTPris
HONEYWELL 121371L Nedsenkningsbrønn Kobber 1/2npt 3 Tommers Dybde | AD3BDW 3XK91 121371L1 / 2 "953NOK
HONEYWELL 121371M nedsenkingsbrønn kobber 3/4npt 3 tommers dybde | AD3BDX 3XK92 121371M3 / 4 "954NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 121371B senkebrønn kobber 3/4npt 1-1/2 dybde
739NOK / enhet